曜日別特売

IdeaPad D330 ケース 耐衝撃 ショルダーベルト ハンドベルト付 スタンド タッチペンホルダー付

IdeaPad D330 ケース 耐衝撃 ショルダーベルト ハンドベルト付 スタンド タッチペンホルダー付 - エレコムIdeaPad D330 ケース 耐衝撃 ショルダーベルト ハンドベルト付 スタンド タッチペンホルダー付 - エレコムIdeaPad D330 ケース 耐衝撃 ショルダーベルト ハンドベルト付 スタンド タッチペンホルダー付 - エレコムIdeaPad D330 ケース 耐衝撃 ショルダーベルト ハンドベルト付 スタンド タッチペンホルダー付 - エレコムIdeaPad D330 ケース 耐衝撃 ショルダーベルト ハンドベルト付 スタンド タッチペンホルダー付 - エレコムIdeaPad D330 ケース 耐衝撃 ショルダーベルト ハンドベルト付 スタンド タッチペンホルダー付 - エレコムIdeaPad D330 ケース 耐衝撃 ショルダーベルト ハンドベルト付 スタンド タッチペンホルダー付 - エレコム

キーボードも一緒に収納・使用可能なIdeaPad D330用ショルダーベルト・タッチペンホルダー付き耐衝撃ケースです。
スタンド機構、ハンドホールドベルト付きで、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。

対応機種IdeaPad D330セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1材質シリコン、ポリカーボネートブルー寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)257×200×37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75401638TB-WDLV01SCHVBU
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする