パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース

パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース - エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース - エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース - エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース - エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース - エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース - エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース - エレコム
(1件のレビュー)

ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。
下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。

材質MDF、スチール質量(kg)約1.6耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×260×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ディスプレイスタンド下部】約460×260×70対応インチサイズ~27インチディスプレイ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75401787PCA-DPSW528NBKブラック
6,490
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75401796PCA-DPSW528NOAKオーク調
6,490
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75401796PCA-DPSW528NOAK60160531PCA-DPSW5908WNPCA-DPSW528NOAK モニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ8cm モニタースタンド キーボード収納 省スペース 姿勢改善 耐荷重10kg エレコム 60160531モニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ8cm モニタースタンド キーボード収納 省スペース 姿勢改善 耐荷重10kgエレコム1個
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75401787
2023-09-25
用途: 社内用

下にキーボードが収納できるため狭い机が広々使えて大満足です。
台の上にパソコンを置いたので目線が上がり肩こりが軽減された気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする