曜日別特売

AirPods 第3世代 ケース シリコン カラビナ付 ワイヤレス充電対応

AirPods 第3世代 ケース シリコン カラビナ付 ワイヤレス充電対応 - エレコムAirPods 第3世代 ケース シリコン カラビナ付 ワイヤレス充電対応 - エレコムAirPods 第3世代 ケース シリコン カラビナ付 ワイヤレス充電対応 - エレコムAirPods 第3世代 ケース シリコン カラビナ付 ワイヤレス充電対応 - エレコムAirPods 第3世代 ケース シリコン カラビナ付 ワイヤレス充電対応 - エレコムAirPods 第3世代 ケース シリコン カラビナ付 ワイヤレス充電対応 - エレコムAirPods 第3世代 ケース シリコン カラビナ付 ワイヤレス充電対応 - エレコムAirPods 第3世代 ケース シリコン カラビナ付 ワイヤレス充電対応 - エレコム

蓋と本体ケースをつなぐ接続部がスリムでワイヤレス充電時の効率を下げず、やわらかいシリコンでしっかり守るAirPods (第3世代)用シリコンケース。

セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金対応機種AirPods 第3世代(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75402207AVA-AP3SCBKブラック
2,720
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
75402216AVA-AP3SCCRクリア
2,720
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする