エレコム
AirPods 第3世代 ケース ソフト TPU カラビナ付 ワイヤレス充電対応
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAirPods (第3世代)用ソフトケースです。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:アルミ合金
対応機種
AirPods 第3世代(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75402268
AVA-AP3UCBK
ブラック
¥
2,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
75402277
AVA-AP3UCCR
クリア
¥
2,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください