天然石マット 防草シート付き

天然石マット 防草シート付き - YAMAZEN(山善)天然石マット 防草シート付き - YAMAZEN(山善)天然石マット 防草シート付き - YAMAZEN(山善)天然石マット 防草シート付き - YAMAZEN(山善)天然石マット 防草シート付き - YAMAZEN(山善)天然石マット 防草シート付き - YAMAZEN(山善)天然石マット 防草シート付き - YAMAZEN(山善)天然石マット 防草シート付き - YAMAZEN(山善)

雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。
防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。
ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。
コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。

用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション質量(kg)1.8材質天然石、ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天然石部分:30×30×1寸法(幅W×奥行D)(cm)防草シート部分:33×33
注意
※お使いのPC、スマホのモニター設定により実際の色味と多少異なる場合もございます。
※天然石のため、色や形に多少ばらつきがあります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75402444STM-30BS(BE)1P1枚-ベージュ
オープン789
789
868(税込)
当日出荷
75402453STM-30BS(GY)1P1枚-グレー
オープン789
789
868(税込)
当日出荷
75402469STM-30BS(MX)1P1枚-ベージュ・グレー
オープン789
789
868(税込)
当日出荷
75402478STMG-30BS(MX)1P1枚-洋風ミックス
オープン878
878
966(税込)
6日以内出荷
75402487STM-30BS(BE)*101セット(10枚)-ベージュ
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
75402496STM-30BS(GY)*101セット(10枚)-グレー
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
75402505STM-30BS(MX)*101セット(10枚)-ベージュ・グレー
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
75402514STMG-30BS(MX)1P*101セット(10枚)-洋風ミックス
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
75402523STM-30BS(BE)*201セット(20枚)-ベージュ
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
75402539STM-30BS(GY)*201セット(20枚)-グレー
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
75402548STM-30BS(MX)*201セット(20枚)-ベージュ・グレー
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
75402557STMG-30BS(MX)1P*201セット(20枚)-洋風ミックス
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
75402566STM-30BS(BE)*301セット(30枚)-ベージュ
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
75402575STM-30BS(GY)*301セット(30枚)-グレー
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75402584STM-30BS(MX)*301セット(30枚)-ベージュ・グレー
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
75402593STMG-30BS(MX)1P*301セット(30枚)-洋風ミックス
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
68759139STM-30BS(GY)*10【ワケあり】1セット(10枚)※理由あり(未使用・未開封)グレー
オープン7,398
5,998
アウトレット
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
71696226STMG-30BS(MX)1P【ワケあり】1枚※理由あり(未使用・未開封)洋風ミックス
オープン878
699
アウトレット
769(税込)
当日出荷
返品不可
残り58点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする