23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HD

23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HD - ビューソニックジャパン23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HD - ビューソニックジャパン23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HD - ビューソニックジャパン23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HD - ビューソニックジャパン23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HD - ビューソニックジャパン23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HD - ビューソニックジャパン23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HD - ビューソニックジャパン23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HD - ビューソニックジャパン

直感的なマルチタッチ使用のために設計された23.6型赤外線式タッチディスプレイです。赤外線(IR)タッチスクリーンは、最大10点の接触点を検出でき、スタイラスペン、指、手袋などをはめた手でも操作ができます。また、最大約38°の調整が可能なチルト機能を備え、さまざまなシチュエーションに合わせて画面角度を調整できます。TD2423の画面は、鮮明な画像を表示するフルHD解像度で、表面の損傷に対して傷がつきにくい7H硬度の画面です。仕事や趣味など、さまざまな使用シーンをサポートするために、VGA、HDMI、DVIおよびUSB接続を搭載し、2Wx2スピーカー、ブルーライトフィルター、フリッカーフリー機能などのアイケア機能も備えており、さまざまな活用が可能です。

サイズ23.6型ワイド解像度1920×1080表面処理光沢/ハードコーティングコントラスト比3000:1パネル駆動方式VA最大輝度(cd/m2)250応答速度7msリフレッシュレート(Hz)75タッチパネル方式赤外線式 10点マルチタッチ接続端子D-sub15ピン:×1、HDMI1.4:×1、DVI-D:×1、USB2.0TypeA:×2(ダウンストリーム)、USB2.0TypeB:×1(アップストリーム)、音声入力(3.5mm):×1、音声出力(3.5mm):×1スピーカー2W×2電源内蔵電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)18(最大)/16(標準)/11.5(エコ)待機電力(W)0.5以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:571×348×101、スタンドなし:571×348×61質量(kg)スタンドあり:約5.2、スタンドなし:約4.7付属品電源ケーブル(約1.8m):×1、HDMIケーブル(約1.8m):×1、USB2.0ケーブル(約1.8m):×1、オーディオケーブル(約1.8m):×1、クイックスタートガイド:×1、保証書:×1保証期間3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む)表示サイズ(mm)521.3×293.2視野角(左右:上下)178°/178°最大表示色約1677万色対応フリッカーフリー/ブルーライトフィルター走査周波数(水平)24~82kHz走査周波数(垂直)50~75Hz色(本体)ブラック規格2K/FHD(Full-HD)アスペクト比16:9ブルーライトカット対応角度調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75402706TD2423
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする