MagSafeに対応するiPhone(iPhone 12/13シリーズ)にマグネットの力でピタッと吸着して最大15Wで急速充電
マグネットでピタッと吸着
マグネットの力でピタッとMagSafe充電対応iPhoneに吸着します。
※ケースをご利用の際は、マグネットに影響がでますのでMagSafe対応ケースをご利用ください。
ゲームや動画視聴で快適
充電しながらゲームや動画を視聴しても充電ケーブルが邪魔になりません。
iPhoneの充電端子を塞がないので、イヤホンを接続しながらの充電も行えます。
純正MagSafeスタンドに対応
各種スタンドと組合せて利用することで便利な充電ステーションになります。
MagSafe非対応のiPhoneやAndroid端末の充電も可能
マグネットで吸着することはできませんが、Qi充電に対応したスマートフォンの充電にご利用いただけます。
最大15W出力のワイヤレス充電
5W、7.5W、10W、15W出力に対応しており、対応するスマートフォンを快適に充電することができます。