VLOGLEDクリップライト360

VLOGLEDクリップライト360 - エツミVLOGLEDクリップライト360 - エツミVLOGLEDクリップライト360 - エツミVLOGLEDクリップライト360 - エツミVLOGLEDクリップライト360 - エツミVLOGLEDクリップライト360 - エツミVLOGLEDクリップライト360 - エツミVLOGLEDクリップライト360 - エツミ

テレビ会議の補光に役立つUSB給電式のLEDクリップライトです。
机やパソコン画面などに挟んで使えるので、狭い場所でも設置可能。360度回転するクリップと180度稼働するマウント部で、角度調節は自由自在。また、ライトとクリップは分離可能(接続部分は1/4インチネジ式)です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×85×24(クリップ)サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm)LED使用数(個)48調光方式10段階照射モード白色/暖色/MIX色(リモコンスイッチ操作)色温度(K)2700~7000明るさ(Lm)最大850使用電源USB給電DC5V/2A出力(W)8.8ケーブル長(cm)140厚さ(mm)25(クリップ挟み幅)質量(g)約180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75403126VE-2310
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする