VLOGクリップリングライトRGB

VLOGクリップリングライトRGB - エツミVLOGクリップリングライトRGB - エツミVLOGクリップリングライトRGB - エツミVLOGクリップリングライトRGB - エツミVLOGクリップリングライトRGB - エツミVLOGクリップリングライトRGB - エツミVLOGクリップリングライトRGB - エツミVLOGクリップリングライトRGB - エツミ

7色×30以上の発光パターンがビビッドな世界を演出するLEDクリップリングライトです。
白色LEDの明るさは3段階の調整が可能で、様々なシーンで活躍します。また、カラフルでビビッドな発光パターンも楽しめます。充電式で便利に持ち運べ、様々な用途に活用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×85(LEDライト)質量(g)約50LED使用数(個)20調光方式調光白色3段階+長押しRGBモード色温度(K)10000~13000明るさ(Lm)80~120出力(W)3.2充電時間(分)約40標準持続時間(h)約1厚さ(mm)12(クリップ挟み幅)付属品Micro USB充電ケーブル(約25cm)仕様電流5V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75403178VE-2308ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
75403187VE-2309ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする