驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。
LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。
約300m強力照射!
非常時大活躍!
5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS
光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。
防滴仕様



モノタロウでは無いですが、同じ種類のライトを使用していました。自転車用ライトは今一明るく無いので重宝します。耐久性は分かりませんが、6本で此の価格は助かります。電池式なのに明るい。壊れ無い限り電池切れてもコンビニ等で調達可能な単4乾電池3本です。街灯等無くてもハッキリ見えます。光量が調整出来ますし、充電式乾電池を使用すれば毎回安心して使用出来ます!!
三個セットですので使い勝手を割り振り出来て良かったです。
価格的にも満足しています。後は故障しないか等々耐久性を期待しています。
取り回しが良く手に馴染み持ちやすい。明るさも丁度いい。
電池3本利用だけあって、明るい。家具などの隙間や足のあるベッドの下を確認する際は、光を直線的に設定すればとても見易い状態になります。
また、3本セットで、自室以外に非常用として玄関とリビングに置いています。サイズは邪魔にもならず、見当たらなくなるような小さくもなく、よい感じ。性能的にコスパがよいと思います。