曜日別特売

LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様

LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(3件のレビュー)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です

用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに消費電力(W)100使用場所屋内外兼用保護等級IP66電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)発光色昼白色色温度(K)5000セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60角度(°)約180(ステー調節)全光束(Lm)約17000本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170電源コード(m)約2(アース線付)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120内容量1台
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※プラグは付属されていません。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75404395LD-E9W100
16,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 工場の照明
サービス業

元々400w水銀灯からこちらの製品へ付け掛けです。
まず明るさは元の水銀灯と同等と歌っていますがそれ以上に明るい。
そして再点灯の際のスムーズさ。LEDなので当たり前ですがストレスないです。
共に大満足と言えます。昨年から合計で6基付けていますが毎日点灯しているわけではないので耐久性は未だに不明ですが買って損はないと思います。

2025-02-13
用途: 工場の構内照明に
製造業

既設の水銀灯が球切れのためLEDに交換。
安定器がいらないので設置も楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 75404395
2023-07-25
用途: 神社の境内で獅子舞の練習する青年団の為の照明です。
ナカニシ通信

青年団長さんよりとてもいいとほめて頂きました。
明るいのにまぶしくなく、電球投光器のように虫も寄ってこないです。
これも青年団長さんからの感想です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする