LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様

LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(5件のレビュー)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です

用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)60電源タイプ有線(※充電式ではございません)定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70本体質量(kg)約2.55材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75404413LD-F60W
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75404413
2024-12-30
用途: 屋外投光器
有限会社住環サービス電気・ガス・熱供給・水道業

明るいのに眩しくないと書いてあったので購入しましたが、普通に眩しかったです

1が参考にしています
対象商品 : 75404413
2024-08-29
用途: 工場の構内照明に
製造業

既設の水銀灯を撤去して設置。
別設置の安定器が不要なので設置が簡単にできました。
落下防止器具の取付ができると高所にも使いやすくてありがたい。

対象商品 : 75404413
2023-10-30
用途: 展示場照明
中山設備建設業・工事業

落下防止ワイヤーを取付箇所が無い為取付箇所があれば助かります。

対象商品 : 75404413
2023-09-04
用途: 自動車整備工場
丸五自動車工業株式会社

明るさは申し分なく明るいです。4台購入しましたがコンセントプラグ(防水)が付いていると安心です。

対象商品 : 75404413
2023-07-19
用途: 塗装作業時

なぜか電源ONから2秒ぐらいして点灯します。明るさは申し分無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする