iPhone13Pro/13ProMax対応 レンズ保護用プロテクター

iPhone13Pro/13ProMax対応 レンズ保護用プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)

レンズ部分はコーニング社のGorrila Glass(R) 2320を採用。表面硬度9Hでスマホレンズをしっかり保護します。
レンズ表面に水や汚れをはじく「撥水・撥油コーティング」を採用。指紋や汚れがつきにくく、さっと拭き取るだけでメンテナンスができます。
レンズが連なった一体型のデザインを採用。スマートフォン本来の美しさを損なわず、スッキリとした印象です。
取り付ける前にチリやほこりをお掃除できるクリーニングキットが付属。きれいな状態でプロテクターを貼り付けることが可能です。
直接レンズに触れることなく取り付けられる、新方式の貼り付けツールを採用。どなたでも簡単に、きれいに貼り付けられます。

対応機種iPhone13Pro/13ProMax幅W×厚さ×高さH(mm)35×1.85×33質量(g)約0.8材質アルミニウム、ガラス:Gorilla Glassガラス厚(mm)約0.4硬度ガラス:9Hコーティング撥水・防指紋付属品クリーニングキット内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75406748KSLP-IP13P-BKブラック
オープン
取扱い終了
75406766KSLP-IP13P-SVシルバー
オープン
取扱い終了
75406784KSLP-IP13P-BLブルー
オープン
取扱い終了
75406809KSLP-IP13P-GDゴールド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

一体感が美しい!スマホレンズプロテクター iPhone 13 / 13 Pro / 13 Pro MAX / 13 mini 用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする