フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできる画期的なスキャナーです。
3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム)を1台のスキャナーでデータ化できます。
パソコンを使わず簡単操作で直接SDHCカードに画像データを保存できます。
液晶が大きいのでデジタルフォトフレームとしても使えます。
フィルムをデータ化してパソコンに保存しておけば、いつでも気軽に見ることができます。データ化すれば、ご家庭のプリンターで印刷したり、WEB上にアップしてたくさんの方に見てもらうことができます。
イメージセンサー1300万画素 1/3.06型 CMOS有効画素数1240万画素(35mmフィルム)焦点距離(mm)f=4.08液晶モニター5インチ IPS (854×480ピクセル)メモリー内蔵:ユーザー使用領域はありません対応メモリーカードSDHCメモリーカード :4GB~32GB(別売)露出補正9段階解像度スキャン:3100dpi形式画像:JPEG対応フィルム:35mm (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)範囲(mm)スキャンエリア:35(約23×35)、110(約11.5×15.5)、126(約25.5×25.5)光源白色LEDバックライト×3個出入力ポートUSB 2.0電源USB充電器、USBバスパワー寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約136×136×94質量(g)約300(付属品を含まず)付属品マウント用ホルダー、35mmフィルム用アタッチメント、126フィルム用アタッチメント、110フィルム用アタッチメント、USB充電器、USBケーブル、HDMIケーブル、清掃用ブラシ、ブロワ―、手袋、取扱説明書内容量1個