サイクルカバー(PEVA)

サイクルカバー(PEVA) - サギサカ(SAGISAKA)
(1件のレビュー)

自転車をホコリや湿気・サビなどから守ります。

用途自転車本体カバー高さ(mm)1000長さ(mm)1950材質PEVA(エチレン酢酸ビニルアセテート)サイズフリーサイズ(20~27型まで一般自転車・スポーツ車)ブラック内容量1個
注意
※完全防水ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7540451733999
1,980
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 屋根のある場所での保管に向いてるカバーですね
その他業種

届いた袋を見て薄いのはスグ分かった
中身見たら100均で売ってる自転車カバーの
気持ち厚いバージョンって感じで「えっ。これで千円?」が最初の感想。
カーポートとか屋根のある所で埃除けに使うなら長く使えるけど
日射のある所だと劣化が早くてパリパリ切れ始めます。
今回は2千円のチケットで手に入れたのですが
千円+α足して3千円前後の布製のカバー買った方が良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする