サギサカ(SAGISAKA)
闇に隠れるサイクルカバー
破れにくい布製で夜間目立ちにくいブラックを採用。カバーにワイヤーを通す穴があり、後輪と共に施錠できる。中央に絞りあり、かがまなくても絞れて風に強くバタつきにくい。
用途
自転車本体カバー
色
ブラック
内容量
1個
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75404526
34021
920
1610
14~20型 幼児車・子供車
¥
2,980
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75404535
34022
1030
1890
20~27型 軽快車・シティ車・小径車
¥
3,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75404544
34023
1050
1960
26型~700c 電動アシスト車・スポーツ車・後カゴ装着車
¥
3,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください