闇に隠れるサイクルカバー(電動アシスト車適応)

闇に隠れるサイクルカバー(電動アシスト車適応) - サギサカ(SAGISAKA)闇に隠れるサイクルカバー(電動アシスト車適応) - サギサカ(SAGISAKA)闇に隠れるサイクルカバー(電動アシスト車適応) - サギサカ(SAGISAKA)闇に隠れるサイクルカバー(電動アシスト車適応) - サギサカ(SAGISAKA)闇に隠れるサイクルカバー(電動アシスト車適応) - サギサカ(SAGISAKA)闇に隠れるサイクルカバー(電動アシスト車適応) - サギサカ(SAGISAKA)闇に隠れるサイクルカバー(電動アシスト車適応) - サギサカ(SAGISAKA)闇に隠れるサイクルカバー(電動アシスト車適応) - サギサカ(SAGISAKA)
(1件のレビュー)

破れにくい布製で夜間目立ちにくいブラックを採用。カバーにワイヤーを通す穴があり、後輪と共に施錠できる。中央に絞りあり、しゃがまなくても絞れて風に強くバタつきにくい。バッテリーを取り出すのに便利なファスナー付き。

用途自転車本体カバー幅(mm)600ブラック内容量1個
注意
※完全防水ではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75404553340251030189020~27型 軽快車・シティ車・小径車
4,480
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404569340261050196026型~700c 電動アシスト車・スポーツ車・後カゴ装着車
4,480
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75404578340271160196024~27型 電動アシスト車・前後幼児座席装着車・幼児座席装着車
4,480
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75404578
2023-10-02
用途: 自転車収納時
やつやま友の会その他業種

見た目は良い。収納が楽。耐久性はどの程度あるのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする