難燃自転車カバー(難燃加工生地)

難燃自転車カバー(難燃加工生地) - サギサカ(SAGISAKA)難燃自転車カバー(難燃加工生地) - サギサカ(SAGISAKA)難燃自転車カバー(難燃加工生地) - サギサカ(SAGISAKA)

放火・不審火の備えに表面に難燃性加工生地を使用。電動アシスト車(20型~27型)シティー車・軽快車・小径車・スポーツ車に対応。カバーしたままバッテリー脱着でき電動アシスト車に最適。ファスナーを開くと、横からサッとカバーを掛けられます。

用途自転車本体カバー高さ(mm)1070長さ(mm)2040幅(mm)600サイズ電動アシスト車(20型~27型)シティー車・軽快車・小径車・スポーツ車に対応。シルバー内容量1個
注意
※完全防水ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7540458734142
6,980
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする