サギサカ(SAGISAKA)
1LEDハンドルライト
まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。充電お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
用途
自転車用前照灯
電源
USB充電
光度(cd)
2000
電池寿命(時間)
LOWモード:約3、HIモード:約2
ブラケット
ゴムバンド
色
ブラック
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75404693
44331
¥
3,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください