Panasonic(パナソニック)
LEDスポーツライト SKL150
前照灯として使えるLEDスポーツライト。HighモードとLowモードの明るさ切り替えに左右15度の角度調整も可能。
用途
自転車用前照灯
電源
単三電池×3本(別売り)
点灯時間(時間)
Lowモード:約16、Highモード:約6、点滅::約75
明るさ(Lx)
Lowモード:約8、Highモード:約15
適合ハンドル径(Φmm)
22~32
色
ブラック
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75405269
SKL150
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください