サギサカ(SAGISAKA)
秒速着脱スマホルダー
スマートフォンの取付・取り外しは片手で簡単にでき、自動にサイズ調整。
ハンドルバーへの取付は簡単なベルクロタイプ。
耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネートを本体に使用。
用途
ハンドル用スマートフォン取り付け
質量(g)
60
寸法(mm)
145×81×55
適合ハンドル径(Φmm)
22~32
適合サイズ(mm)
(スマートフォン)高さ:約138~159、幅:約65~82、厚さ:約6.5~9
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75405305
74885
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください