FORCE
ミニダイヤルロック ブラケット付
シートポストに取付けできるブラケット付き小型ダイヤルロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途
シートポストに取付可能なワイヤーロック。
キー方式
4桁ダイヤル(マイセットタイプ)
太さ(mm)
8
取付け方法
縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける
長さ(mm)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75408613
80010
ブラック
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75408629
80011
ホワイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75408638
80012
レッド
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75408647
80013
ブルー
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください