FORCE
ミニロック コイルワイヤー 180cm
ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのコイル式ワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途
ツーリングに最適なコイルロック。
キー方式
3桁ダイヤル(マイセットタイプ)
太さ(mm)
3.5
長さ(mm)
1800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75408699
80024
ブラック
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75408708
80025
ホワイト
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください