FORCE
ライト SHARK USB充電 700ルーメン
明るさ700ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源
USB充電
明るさ(Lm)
700
電池寿命(時間)
2~8(充電時間4時間)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36×約105×約40
質量(g)
131
保護等級
防水IPX3
内容量
1個
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75408893
80107
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください