FORCE
テールライト COB 電池式
電池式のベーシックなテールライト。
電源
単4電池×2本(アルカリ推奨)
明るさ(Lm)
16
電池寿命(時間)
点灯モード:504~648
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約25×約60×約35
質量(g)
57(電池含む)
保護等級
防水IPX4
内容量
1個
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75408918
80121
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください