FORCE
テールライト COB USB充電
USB充電式のスリムなテールライト。
電源
USB充電
明るさ(Lm)
29
電池寿命(時間)
2.5~45(充電時間2~3時間)
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約15×約71×約30
質量(g)
27
保護等級
防水IPX4
内容量
1個
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75408927
80122
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください