FORCE
ズボンバンド 反射ロゴ
伸縮性とはっ水性のあるウェットスーツ素材。
用途
ウェットスーツ素材のズボンバンド。
長さL×幅W(cm)
33×7
仕様
反射材:一部あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75408979
80140
ブラック
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
75408988
80141
オレンジ
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
75408997
80142
ブルー
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください