フラットグリップ

フラットグリップ - FORCEフラットグリップ - FORCEフラットグリップ - FORCEフラットグリップ - FORCEフラットグリップ - FORCEフラットグリップ - FORCEフラットグリップ - FORCEフラットグリップ - FORCE
(1件のレビュー)

エルゴタイプのオーソドックスなグリップ。
ブラック&グレーの2トーン柄グリップ。

ブラック/グレー適合ハンドル径(Φmm)22.2内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754090498020095114ショート/ショート
2,480
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
7540905880201ショート:95、ロング:133ショート:56、ロング:74ロング/ショート(1個ずつ)
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
7540906780202133148ロング/ロング
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75409049
2023-12-19
用途: 一寸古い電動自転車用に購入
STRATEGILD合同会社教育・研究機関

一対がショートの製品を探していたのですがやっと見つかりました。古いグリップが古くて硬くなってきたので交換する予定です。握り易そうなので安全性が増します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする