FORCE
グリップ FORCE ロックリング
ロックリングでしっかり固定。
用途
どんな自転車にも合わせやすいシボパターン。
寸法(mm)
128
色
ブラック
質量(g)
124
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409094
80209
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください