FORCE
グリップ LOGO ロックリング
FORCEのロゴがアクセント。
用途
スケルトンデザイングリップ。
寸法(mm)
128
質量(g)
113
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409103
80210
スケルトンブラック
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75409119
80211
スケルトンフルオ
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください