FORCE
サドルバッグ RIDE
容量1.2リットルの大きめサドルバッグ。
用途
ベルクロテープの取付けタイプのサドルバッグ。
色
ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約13×約10×約8
容量(L)
1.2
質量(g)
109
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409268
80252
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください