FORCE
フレームバッグ スマホ窓付き
スマホや小物が入るフレームバッグ。
用途
トップチューブフレーム取付けバッグ。5.5インチ画面対応のスマホ窓付き。
色
ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約16×約7×約6
容量(L)
0.7
質量(g)
130
適合サイズ
(スマホ画面)5.5インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409286
80260
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください