FORCE
ボトルケージ アルミ製 ペットボトル用
エントリーユーザーに人気。
用途
ペットボトル収納に最適なケージ。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×約18×約8
質量(g)
95
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409417
80320
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください