FORCE
フェンダーセット クロス用
クロスバイクに最適!
用途
前後セットフェンダー。リヤフェンダーはシートポスト取付けタイプ。
色
ブラック
セット内容
前後セット
取付け方法
フロント:フロントフォークに取付け、リヤ:シートポストに取付け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409593
80392
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください