FORCE
屋内保管カバー スポーツバイク用
ディスプレイスタンドごとすっぽり入る屋内保管カバー。底面2重構造で室内の汚れを防ぎます。
用途
室内保管時のほこりから愛車を守る!
材質
210ポリエステル
色
ブラック
寸法(高さH×長さL)(mm)
約1010×約1900
付属品
外締めベルト1本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409767
80462
¥
6,980
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください