FORCE
折りたたみ自転車収納バッグ
フォールディングバイクの収納にピッタリ。
用途
フォールディングバイクの収納用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約800×約360×約540
材質
ナイロン420デニール
色
ブラック
適合車
16~20インチの折りたたみ車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409785
80471
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください