曜日別特売

交換レンズ

交換レンズ - Nikon(ニコン)交換レンズ - Nikon(ニコン)交換レンズ - Nikon(ニコン)

開放F値2.8一定で大きく自然なボケを楽しめる、使いやすくて気軽な、小型・軽量標準ズームレンズ
開放F値2.8一定により、印象的なポートレートから夜景まで多彩な表現が可能
ズーム全域で開放F値が一定だから、すべての焦点距離でユニークで幅広い表現を実現します。f/2.8の浅い被写界深度が生みだす大きな背景ボケと柔らかな描写で、しっかりと解像した被写体を印象的に際立たせることが可能。暗いシーンでは、明るい開放F値を活かしてより速いシャッタースピードを設定し、低いISO感度でノイズを最小限に抑えたクリアーな画像を撮影できます。
気軽に持ち歩ける、重さ約565gと小型・軽量の標準ズームレンズ
さまざまなシーンに対応できて、日々の撮影から旅行まで、どこへでも気軽に携行できるコンパクトさも魅力です。NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sよりも約240gも軽く、レンズの最大径が75mmと小さいため、バッグにすっきりと収納可能です。
優れたパフォーマンスが、思いどおりの表現を可能に
開放F値2.8では、ピント面はしっかりと解像しながらも全体の描写は柔らかく、被写体を立体的に浮かび上がらせることが可能。絞っていくと徐々に画像全体がシャープな描写へと変化していきます。ズーム全域で安定した解像感が得られるため、人肌の質感を再現したポートレートからf/2.8の大きなボケを活かしたスナップ、解像感のある風景写真まで多彩な表現を楽しめます。
使いやすい標準域の焦点距離範囲をカバー
広角28mmから中望遠75mmまでの使いやすい焦点距離をカバーしています。風景からポートレートの撮影まで、さまざまなシーンに対応可能です。また、被写体にグッと近づいて撮影できる最短撮影距離0.19mを実現しており、被写体のダイナミックな撮影や、被写体から離れられないテーブルフォト撮影などにも便利です。
ストレスのないAF性能
レスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)採用により、静止画、動画を問わず、動いている被写体にも素早くピントを合わせることが可能。静粛性にも優れており、ピント合わせや動画撮影時のレンズ駆動音、動作音を大幅に低減し、舞台などでも静かに撮影が行えます。
動画撮影にも配慮した設計
静止画はもちろん、動画撮影とも相性の良い設計です。4K UHD動画に相応しいシャープな描写を得られるだけでなく、軽量なため、ジンバルを使用した撮影も快適に行えます。また、静粛性の高いSTMにより、レンズ駆動音や操作音が録音されにくく、コントロールリングの動きが滑らかなため、フォーカスをゆっくりと正確に制御しながら変化させることができます。ローレットの形状により操作性が向上し、ズームリングとの識別も容易です。さらに、スムーズでチラつきにくい電磁絞り制御により、明るさの変化が自然な映像を実現。フォーカスを手前から奥、奥から手前に移動させるときに発生する画角変動(フォーカスブリージング)にも配慮しており、不自然な画角変化がなく自然な映像が得られます。
洗練された外観と快適な操作性
高級感のあるサテン調塗装を施したレンズボディーに、NIKKORバッジを採用。ズームリングとコントロールリングは質感が異なるため、2つのリングを容易に識別できます。各操作部の間隔を十分に空けて配置しており、誤操作の心配もありません。
防塵・防滴に配慮した設計とコーティングによる防汚性能
埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した防塵・防滴に配慮した設計で、普段の撮影から安心して使用できます。コーティングによる防汚性能により、汚れが付着しても簡単に拭き取ることが可能です。<

マウントニコン Z マウントフィルター直径(Φmm)67最大径(Φmm)75寸法(mm)120.5(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)本体質量(g)約565レンズ構成12群15枚(スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ1枚、非球面レンズ3枚)絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22羽根枚数9枚(円形絞り)撮影距離(m)0.19(焦点距離28mm)、0.22(焦点距離35mm)、0.3(焦点距離50mm)、0.39(焦点距離75mm)※最短倍率(倍)約0.34(最大撮影)ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-93A、レンズケースCL-C2内容量1個
注意
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75410266NIKKOR Z 28-75mm f/2.8
128,000
125,000
137,500(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする