ノーブランド
カッターマット 無地
軟質+硬質+軟質塩ビの三層構成のカッターマットです。
用途
カッティングマット
厚さ(mm)
3
色
グリーン
仕様
無地、4つ角7R付
内容量
1枚
注意
※個人宅への配送は不可となります。
※生産時の寸法公差は±5mm程度です。
※保管状態により最大0.1%の収縮がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75412314
Gマット
900
1800
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75412323
Gマット
1000
2000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。