曜日別特売

Elgato Wave Mic Arm(日本語パッケージ)

Elgato Wave Mic Arm(日本語パッケージ) - CORSAIRElgato Wave Mic Arm(日本語パッケージ) - CORSAIRElgato Wave Mic Arm(日本語パッケージ) - CORSAIRElgato Wave Mic Arm(日本語パッケージ) - CORSAIRElgato Wave Mic Arm(日本語パッケージ) - CORSAIRElgato Wave Mic Arm(日本語パッケージ) - CORSAIRElgato Wave Mic Arm(日本語パッケージ) - CORSAIRElgato Wave Mic Arm(日本語パッケージ) - CORSAIR

サスペンションブームアーム最高級マイクに設計されたスタジオ品質のブームアーム、Wave Mic Armは、大画面のモニターを十分に超える高さと、マイクの正しいポジションのため の完全な調整機能を提供します。内部スプリングと着脱可能なカバーが付いたケーブルレールがセットアップを整頓し、アクセスしやすくします。また、ねじ変換アダプターが標準のマイクマウントとの互換性を確実にします。保護パッド付きのクランプは、たいていのデスクに使用でき、着脱可能な延長ポールを使うとさらに高さを加えることができます。

セット内容Wave Mic Arm本体、 延長ポール、 カウンターウェイト、 1/4" - 3/8" および 1/4" - 5/8" ねじ変換アダプター、 アレンレンチ、 クイックスタートガイド全長(mm)水平時:780、垂直時:750(延長ポールを使用しない場合)ポール長(mm)延長ポール:150アーム長さ(mm)下アーム:400、上アーム:400クランプ開口(mm)最大60仕様カウンターウェイト:260g、対応マイク重量:250~1000g (アクセサリを含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7541090510AAM9900-JP
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする