レイ・アウト
iPhone SE(第2世代)/ 8 / 7 ディズニー/手帳 マグネット
ディズニーキャラクターのシンプルなデザイン。四つ角のエアクッション。柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
質量(g)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
14.4×7.6×1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75411228
RT-DP24TBC7/MN
iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7
手帳型
ミニー
耐衝撃、スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付
ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください