曜日別特売

iPhone SE(第2世代)/8/7 耐衝撃ケース ProCa

iPhone SE(第2世代)/8/7 耐衝撃ケース ProCa - レイ・アウト

精密設計 ほこりを防いで傷からも守る!ほこりが入り込むのを防ぎ、カメラ周りをしっかり保護。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。

質量(g)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.0×1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75411298RT-P24AC3/WiPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7ケース型ホワイト耐衝撃、ストラップホール付ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする