レイ・アウト
iPhone 13 Perfect Fit メタリックケース/ピンクゴールド
超精密設計ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りギリギリまで保護する精密設計。フラッシュ撮影時も光が写り込みにくい。衝撃をやわらげる柔らか素材。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
対応機種
iPhone 13
特性
耐衝撃、ストラップホール付
タイプ
ケース型
色
ピンクゴールド
材質
熱可塑性ポリウレタン素材
仕様
ソフトケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75411395
RT-P31PFC2/PGM
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください