レイ・アウト
BASIO 4/かんたんスマホ2 手帳 総花柄 ハンドストラップ/ブルー
BASIO 4/かんたんスマホ2 手帳 総花柄 ハンドストラップ/ブルー華やかな総柄で手元をお洒落に。エレガントな花柄を生地を使用。ハンドストラップ付。カードポケット付き。。
対応機種
BASIO4/かんたんスマホ2
特性
スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付
タイプ
手帳型
色
ブルー
材質
ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材、亜鉛合金
質量(g)
76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.5×8.4×1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75411754
RT-BSO4EVC4/A
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください