レイ・アウト
Galaxy S20 5G 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッド
追究された使いやすさ。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
対応機種
Galaxy S20 5G
特性
スタンド機能、ポケット付、マグネット付
タイプ
手帳型
色
ブラック/レッド
材質
ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材
質量(g)
56
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.8×8.2×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75411779
RT-GS205ELC1/BR
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください