レイ・アウト
Xperia 10 II ハイブリッド/クリア
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材。四つ角エアクッション付き。デザインを損ねない側面のストラップホール。
対応機種
Xperia 10 II
特性
ストラップホール付
タイプ
ケース型
色
クリア
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.0×7.2×1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75411797
RT-RXP10CC2/CM
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください