レイ・アウト
arrows Be4 ハイブリッド/クリア
鉛筆硬度2Hで傷に強い衝撃をやわらげる柔らか素材四つ角エアクッション付き液晶を下向きに置いても傷が付きにくい
対応機種
arrows Be4
特性
ストラップホール付
タイプ
ケース型
色
クリア
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.0×7.3×1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75411806
RT-ARB4CC2/C
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください