レイ・アウト
Galaxy A41 手帳 シンプル マグネット/ブラック/レッド
ICカードポケット・大きめ収納ポケット付きマグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える動画視聴などに便利なスタンド機能付き
質量(g)
59
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.8×8.5×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
特性
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75411833
RT-GA41ELC1/BR
Galaxy A41
ブラック/レッド
スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付
手帳型
ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください