レイ・アウト
Google Pixel 4a ハイブリッドケース/クリア
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材。四つ角エアクッション付き。マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
対応機種
Google Pixel 4a
特性
ストラップホール付
タイプ
ケース型
色
クリア
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
14.9×7.3×1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75411849
RT-GP4ACC2/CM
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください