レイ・アウト
Google Pixel 6 耐衝撃 手帳 マグネット/ブラックレッド
衝撃に強く、使いやすい。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付。
対応機種
Google Pixel 6
特性
耐衝撃、スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付
タイプ
手帳型
色
ブラック/レッド
材質
ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75412068
RT-GP6ELC1/BR
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください