東リ
リアルデコ(REALDECO) WRW6066
つや消しの上品な質感とリアルな表情が高級感を演出します。
1.傷に強い(表面強化)
2.汚れに強い
3.不燃認定品
4.防かび性
幅(cm)
92
タイプ
Standard Wood
色
Gray Beige
リピート(mm)
(柄)タテ:1230
防火性能
不燃・準不燃
防火種別
1-4
特性
表面強化、防かび性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
JIS規格
適合品
厚さ(mm)
約0.2
適合規格
SV
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75412865
WRW6066
1巻(30m)
30
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75412576
WRW6066
1巻(1m)
1
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
75412585
WRW6066
1巻(2m)
2
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
75412594
WRW6066
1巻(3m)
3
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
75412603
WRW6066
1巻(4m)
4
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
75412619
WRW6066
1巻(5m)
5
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
75412628
WRW6066
1巻(6m)
6
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
75412637
WRW6066
1巻(7m)
7
¥
18,200
取扱い終了
返品不可
75412646
WRW6066
1巻(8m)
8
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
75412655
WRW6066
1巻(9m)
9
¥
23,400
取扱い終了
返品不可
75412664
WRW6066
1巻(10m)
10
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
75412673
WRW6066
1巻(11m)
11
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
75412689
WRW6066
1巻(12m)
12
¥
31,200
取扱い終了
返品不可
75412698
WRW6066
1巻(13m)
13
¥
33,800
取扱い終了
返品不可
75412707
WRW6066
1巻(14m)
14
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
75412716
WRW6066
1巻(15m)
15
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
75412725
WRW6066
1巻(16m)
16
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
75412734
WRW6066
1巻(17m)
17
¥
44,200
取扱い終了
返品不可
75412743
WRW6066
1巻(18m)
18
¥
46,800
取扱い終了
返品不可
75412759
WRW6066
1巻(19m)
19
¥
49,400
取扱い終了
返品不可
75412768
WRW6066
1巻(20m)
20
¥
52,000
取扱い終了
返品不可
75412777
WRW6066
1巻(21m)
21
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
75412786
WRW6066
1巻(22m)
22
¥
57,200
取扱い終了
返品不可
75412795
WRW6066
1巻(23m)
23
¥
59,800
取扱い終了
返品不可
75412804
WRW6066
1巻(24m)
24
¥
62,400
取扱い終了
返品不可
75412813
WRW6066
1巻(25m)
25
¥
65,000
取扱い終了
返品不可
75412829
WRW6066
1巻(26m)
26
¥
67,600
取扱い終了
返品不可
75412838
WRW6066
1巻(27m)
27
¥
70,200
取扱い終了
返品不可
75412847
WRW6066
1巻(28m)
28
¥
72,800
取扱い終了
返品不可
75412856
WRW6066
1巻(29m)
29
¥
75,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください